Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuhe Kenora Größe 11 blau/gelb EN 388, EN 374 Kategorie III


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000371831
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0456-11H
EAN/GTIN:
     4025888196535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Chemikalienhandschuhe Kenora Größe 11 blau/gelb EN 388, EN 374 Kategorie III


nach EN 388 · EN ISO 374, Typ A · Kat. III · Material: Polychloropren/Naturlatex · blau/gelb, Beflockung: 100% Baumwolle · Premium-Qualität · AQL: 1,5 · Doppelbeschichtung aus Polychloropren über Naturlatex · lebensmittelgeeignet · antibakteriell ausgerüstet · velourisiert · komfortabler, weicher Träger · Wabenmuster für guten Griff in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen · Anwendung: für Arbeiten im Lebensmittelbereich, Reinigungsarbeiten, Werkstätten in feuchter Umgebung und geringen mechanischen Risiken ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: III · Abriebfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 0 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: lebensmittelgeeignet · Stärke ca.: 0,7mm · Norm: EN 388, EN 374
Weitere Informationen:
Länge ca.:
320 mm
Farbe:
blau/gelb
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe stulpe blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Chemikalienhandschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,00*
2 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,30*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,89*
€ 1,50*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,14*
€ 1,87*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,32*
€ 2,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0456-07H
ab € 0,79*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0456-08H
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.