| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000371579 Herst.-Nr.: 3711E/9 EAN/GTIN: 4029201160401 |
| | |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuhe Größe 9 grau/grau EN 388 Kategorie II HDPE mit Polyurethan ASATEX nach EN 388 · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · Schnittschutzlevel 3 · PU-teilbeschichtet · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388 Weitere Informationen: | | Marke: | ASATEX | Länge ca.: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,74* | € 2,07* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 1,59* | € 2,18* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,60* | € 2,60* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 1,92* | € 2,63* | | | | Lager 7051 | | | | 10 | | pro Paar | € 7,99* | ab € 2,17* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|