| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1116890 Herst.-Nr.: 3711E-9 EAN/GTIN: 4029201160401 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3711E/9, 3711E, Schnittschutz-Handschuh, Größe 9 Stufe 3, grau Norm: EN 400 HDPE, Polyurethanbeschichtung, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 62 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,74* | € 2,07* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 1,59* | € 2,18* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,60* | € 2,60* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 1,92* | € 2,63* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 1,93* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar | Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 207,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|