Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Gr.7 grau/grau EN 388 PSA II HDPE m.PU 10 PA ASATEX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371577
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3711E/7
EAN/GTIN:
     4029201160388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · Schnittschutzlevel B · PU-teilbeschichtet · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, MontageWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
7
Länge ca.:
240 mm
Farbe:
grau/grau
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
HDPE mit Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,08*
4 Tage
90
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 2,28*
Lager 1498
760
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,79*
€ 2,41*
4 Tage
570
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,83*
€ 2,47*
2 Tage
760
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,57*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,79* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3711E/10
ab € 1,59*
Ähnlich
ASATEX
3711E/11
ab € 1,59*
Ähnlich
ASATEX
3711E/8
ab € 1,60*
Ähnlich
ASATEX
3711E/9
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.