Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.9 schwarz PA m.Soft-Polyurethan EN 388 Kat.II AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000371156
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3709/9
EAN/GTIN:
     4029201132385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuhe Größe 9 schwarz Polyamid m. Soft-Polyurethan EN 388 Kategorie II ASATEX


nach EN 388 · Kat. II · PU-teilbeschichtet · sehr leichte Ausführung, dadurch noch besseres Tastempfinden · flüssigkeitsabweisend · Passform wie eine zweite Haut · waschbar · hohe Abriebfestigkeit · Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 0 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Innenhand/Fingerkuppen beschichtet · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Marke:
ASATEX
Länge ca.:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitsschutzhandschuhe asatex gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Strickhandschuhe beschichtet, Abriebfestigkeit Level 3, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,22*
1 Tag
2460
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 1,45*
3 Tage
1800
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,08*
€ 1,47*
1 Tag
2460
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,56*
Lager 7051
2400
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,36*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,36* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 22,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0520-10H
ab € 0,56*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0520-09H
ab € 0,55*
Ähnlich
ASATEX
3709/10
ab € 1,01*
Ähnlich
ASATEX
3709/7
ab € 1,01*
Ähnlich
ASATEX
3709/8
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.