Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.8 schwarz PA m.Soft-Polyurethan ASATEX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371155
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3709/8
EAN/GTIN:
     4029201132378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · PU-teilbeschichtet · sehr leichte Ausführung, dadurch noch besseres Tastempfinden · flüssigkeitsabweisend · Passform wie eine zweite Haut · waschbar · hohe Abriebfestigkeit · Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, VerpackungWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 0· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
8
Länge ca.:
225 mm
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Innenhand/Fingerkuppen beschichtet
Material:
Polyamid m. Soft-Polyurethan
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Abriebfestigkeit Level 3, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,21*
Lager 1498
1248
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 1,43*
3 Tage
891
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,08*
€ 1,46*
1 Tag
1248
48
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,54*
6 Tage
1236
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,56*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,06* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 17,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0520-10H
ab € 0,56*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0520-09H
ab € 0,55*
Ähnlich
ASATEX
3709/10
ab € 1,01*
Ähnlich
ASATEX
3709/7
ab € 1,01*
Ähnlich
ASATEX
3709/9
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.