Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3709/9, 3709, Feinstrick Größe 9, schwarz mit Soft-PU-Beschichtung Norm: EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1117892
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3709-XXL
EAN/GTIN:
     4029201132385
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3709/9, 3709, Feinstrick Größe 9, schwarz mit Soft-PU-Beschichtung Norm: EN 388 Soft-PU-Beschichtung, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitsschutzhandschuhe asatex gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, FEINSTRICK
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,22*
1 Tag
1872
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 1,45*
3 Tage
1404
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,07*
€ 1,45*
1 Tag
1311
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,07*
€ 1,46*
1 Tag
1872
48
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 175,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0520-10H
ab € 0,55*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0520-09H
ab € 0,55*
Ähnlich
ASATEX
3709/10
ab € 1,01*
Ähnlich
ASATEX
3709/7
ab € 1,01*
Ähnlich
ASATEX
3709/8
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.