Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Elbe Größe 10 blau Rindnarbenleder EN 388 Kategorie II PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000371106
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371106
EAN/GTIN:
     4015448511885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuhe Elbe Größe 10 blau Rindnarbenleder EN 388 Kategorie II PROMAT


nach EN 388 · Kat. II · aus robustem Rindnarbenleder · Canvas-Stulpe · gefüttert · Doppelnähte · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: GS geprüft · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Länge ca.:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, arbeitshandschuh leder größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Lederschutzhandschuhe, Abriebfestigkeit Level 4, NOW, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,12*
4 Tage
3123
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,15*
5 Tage
4284
12
pro Paar
€ 8,90*
ab € 2,426*
€ 3,236*
6 Tage
4284
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,50*
€ 3,33*
Lager 7051
4284
12
pro Paar
€ 7,99*
ab € 2,96*
€ 3,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 46,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371137
ab € 1,63*
Ähnlich
PROMAT
4000371135
ab € 1,71*
Ähnlich
PROMAT
4000371136
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000371113
ab € 2,59*
Ähnlich
PROMAT
4000371114
ab € 2,60*
Ähnlich
PROMAT
4000371111
ab € 2,59*
Ähnlich
PROMAT
4000371112
ab € 2,61*
Ähnlich
PROMAT
4000371107
ab € 2,62*
Ähnlich
PROMAT
4000371105
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.