Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Top Größe 12 gelb Schweinsvollleder EN 388 Kategorie II ASATEX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000371012
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     88PAWA12
EAN/GTIN:
     4029201128296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuhe Top Größe 12 gelb Schweinsvollleder EN 388 Kategorie II ASATEX


nach EN 388 · Kat. II · Material: Schweinsvollleder · große Stulpe · Handrücken aus Textil · Innenhand gefüttert · mit Gummizug · Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Marke:
ASATEX
Länge ca.:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, arbeitshandschuh leder gr12, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Lederschutzhandschuhe, Abriebfestigkeit Level 2, Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,52*
3 Tage
144
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,09*
€ 2,72*
1 Tag
192
12
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 2,10*
€ 2,73*
5 Tage
192
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 2,90*
Lager 7051
192
12
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,49*
€ 3,18*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,49* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 38,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.