Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließerset TS 5000 R-ISM, Ecline weiß 9016 EN 3-5 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256240
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß geze

Türschließerset TS 5000 R-ISM, Ecline weiß 9016 EN 3-5 GEZE


bestehend aus:

2 x Türschließer TS 5000 ECline
obenliegender Türschließer mit sehr hoher Effizienz und hohem Begehungskomfort durch Öffnungsunterstützung in der Gleitschiene · Größe EN 3-5 · speziell für barrierefreie Anschlagtüren · barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 / 1250 mm Flügelbreite · stufenlos einstellbare Schließkraft · über Ventil einstellbare Schließzeit · Endschlag und Öffnungsdämpfung · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar

Gleitschiene R-ISM
passend für TS 5000 · integrierte mechanische Schlussfolgeregelung, beidseitiger elektromechanische Feststellung und Rauchschaltzentrale · inkl. Netzteil 230 V

2 x Montageplatte
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung · bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN Links / Rechts
Feststellung:
elektromechanisch
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Türschließerset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.148,58*
€ 1.251,45*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.159,64*
€ 1.252,05*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.166,01*
€ 1.257,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.174,58*
€ 1.271,22*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.264,94*
€ 1.363,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,24*
€ 1.622,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,34*
€ 1.612,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,44*
€ 1.565,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.289,60*
€ 1.534,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,94*
€ 1.505,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256232
ab € 783,59*
Ähnlich
GEZE
3000256233
ab € 767,74*
Ähnlich
GEZE
3000256235
ab € 827,33*
Ähnlich
GEZE
3000256236
ab € 832,52*
Ähnlich
GEZE
3000256237
ab € 1.057,32*
Ähnlich
GEZE
3000256238
ab € 1.060,43*
Ähnlich
GEZE
3000256239
ab € 1.107,34*
Ähnlich
GEZE
3000256241
ab € 1.134,13*
Ähnlich
GEZE
3000256234
ab € 902,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.