Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 5000 E-ISM/BG silber EN 2-6 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256233_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256233_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256233
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
bestehend aus: 2 x Türschließer TS 5000 L obenliegender Zahntrieb-Türschließer nach EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2 - 6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normal-Montage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite Gleitschiene E-ISM-BG passend für TS 5000 L · für 2-flügelige Türen mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, beiseitige elektromechanische Feststellung · 24 Volt bauseits · für Montage auf der Bandgegenseite 2 x Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,66*
€ 886,90*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,50*
€ 890,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 812,36*
€ 899,66*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,66*
€ 909,85*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 875,70*
€ 996,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,34*
€ 1.185,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,08*
€ 1.174,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,76*
€ 1.139,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,71*
€ 1.067,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,70*
€ 1.042,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256232
ab € 786,25*
Ähnlich
GEZE
3000256235
ab € 867,35*
Ähnlich
GEZE
3000256236
ab € 870,24*
Ähnlich
GEZE
3000256237
ab € 1.058,91*
Ähnlich
GEZE
3000256238
ab € 1.054,29*
Ähnlich
GEZE
3000256239
ab € 1.104,74*
Ähnlich
GEZE
3000256240
ab € 1.150,52*
Ähnlich
GEZE
3000256241
ab € 1.135,99*
Ähnlich
GEZE
3000256234
ab € 905,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.