Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließerset TS 5000 E-ISM/BG weiß 9016 EN 2-6 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256234
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß geze

Türschließerset TS 5000 E-ISM/BG weiß 9016 EN 2-6 GEZE


bestehend aus:

2 x Türschließer TS 5000 L
obenliegender Zahntrieb-Türschließer nach EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2 - 6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normal-Montage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite

Gleitschiene E-ISM-BG
passend für TS 5000 L · für 2-flügelige Türen mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, beiseitige elektromechanische Feststellung · 24 Volt bauseits · für Montage auf der Bandgegenseite

2 x Montageplatte
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung · bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN Links / Rechts
Feststellung:
elektromechanisch
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Türschließerset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 901,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,39*
€ 1.228,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,27*
€ 1.218,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,24*
€ 1.164,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,23*
€ 1.126,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,85*
€ 1.073,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256232
ab € 784,32*
Ähnlich
GEZE
3000256233
ab € 810,66*
Ähnlich
GEZE
3000256235
ab € 867,66*
Ähnlich
GEZE
3000256236
ab € 874,37*
Ähnlich
GEZE
3000256237
ab € 1.060,21*
Ähnlich
GEZE
3000256238
ab € 1.054,24*
Ähnlich
GEZE
3000256239
ab € 1.105,23*
Ähnlich
GEZE
3000256240
ab € 1.151,68*
Ähnlich
GEZE
3000256241
ab € 1.132,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.