Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 5000 R-ISM,Ecline silber EN 3-5 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256239_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256239_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256239
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
bestehend aus: 2 x Türschließer TS 5000 ECline obenliegender Türschließer mit sehr hoher Effizienz und hohem Begehungskomfort durch Öffnungsunterstützung in der Gleitschiene · Größe EN 3-5 · speziell für barrierefreie Anschlagtüren · barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 / 1250 mm Flügelbreite · stufenlos einstellbare Schließkraft · über Ventil einstellbare Schließzeit · Endschlag und Öffnungsdämpfung · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar Gleitschiene R-ISM passend für TS 5000 · integrierte mechanische Schlussfolgeregelung, beidseitiger elektromechanische Feststellung und Rauchschaltzentrale · inkl. Netzteil 230 V 2 x Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.115,38*
€ 1.231,11*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.172,26*
€ 1.254,71*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.178,75*
€ 1.260,53*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.217,22*
€ 1.303,64*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.298,72*
€ 1.443,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.443,27*
€ 1.717,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.435,84*
€ 1.708,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,23*
€ 1.661,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,26*
€ 1.560,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,72*
€ 1.545,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256232
ab € 793,64*
Ähnlich
GEZE
3000256233
ab € 806,66*
Ähnlich
GEZE
3000256235
ab € 868,78*
Ähnlich
GEZE
3000256236
ab € 870,02*
Ähnlich
GEZE
3000256237
ab € 1.071,25*
Ähnlich
GEZE
3000256238
ab € 1.072,65*
Ähnlich
GEZE
3000256240
ab € 1.157,55*
Ähnlich
GEZE
3000256241
ab € 1.133,12*
Ähnlich
GEZE
3000256234
ab € 902,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.