Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 5000 R-ISM/BG silber EN 2-6 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256241_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256241_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256241
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
bestehend aus: 2 x Türschließer TS 5000 L obenliegender Zahntrieb-Türschließer nach EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2 - 6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normal-Montage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite Gleitschiene R-ISM BG passend für TS 5000 L · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, beidseitiger elektromechanischer Feststellung und Rauchschalterzentrale inkl. Netzteil 230 V · zur Montage auf Bandgegenseite 2 x Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.140,95*
€ 1.231,49*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.140,60*
€ 1.237,19*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.133,12*
€ 1.264,50*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.187,31*
€ 1.311,35*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.264,60*
€ 1.412,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,23*
€ 1.680,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.401,03*
€ 1.667,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.359,51*
€ 1.617,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,36*
€ 1.520,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,60*
€ 1.504,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256232
ab € 793,64*
Ähnlich
GEZE
3000256233
ab € 806,66*
Ähnlich
GEZE
3000256235
ab € 868,78*
Ähnlich
GEZE
3000256236
ab € 870,02*
Ähnlich
GEZE
3000256237
ab € 1.071,25*
Ähnlich
GEZE
3000256238
ab € 1.072,65*
Ähnlich
GEZE
3000256239
ab € 1.115,38*
Ähnlich
GEZE
3000256240
ab € 1.157,55*
Ähnlich
GEZE
3000256234
ab € 902,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.