Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 5000 R-ISM,Ecline weiß 9016 EN 3-5 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3000256240
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
bestehend aus: 2 x Türschließer TS 5000 ECline obenliegender Türschließer mit sehr hoher Effizienz und hohem Begehungskomfort durch Öffnungsunterstützung in der Gleitschiene · Größe EN 3-5 · speziell für barrierefreie Anschlagtüren · barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 / 1250 mm Flügelbreite · stufenlos einstellbare Schließkraft · über Ventil einstellbare Schließzeit · Endschlag und Öffnungsdämpfung · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar Gleitschiene R-ISM passend für TS 5000 · integrierte mechanische Schlussfolgeregelung, beidseitiger elektromechanische Feststellung und Rauchschaltzentrale · inkl. Netzteil 230 V 2 x Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 3-5
Anschlagrichtung:
DIN Links / Rechts
Feststellung:
elektromechanisch
Modell:
TS 5000 R-ISM, Ecline
bestehend aus:
TS 5000 Ecline, R-ISM-Gleitschiene, Montageplatte
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.168,10*
€ 1.262,50*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.171,75*
€ 1.268,34*
Lager 1690
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.187,36*
€ 1.286,32*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.165,21*
€ 1.287,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.231,70*
€ 1.354,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,32*
€ 1.530,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.268,21*
€ 1.509,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.268,20*
€ 1.509,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.268,19*
€ 1.509,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,67*
€ 1.464,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.230,66*
€ 1.464,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.230,65*
€ 1.464,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.230,64*
€ 1.464,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.230,63*
€ 1.464,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,40*
€ 1.447,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,36*
€ 1.412,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256232
ab € 793,64*
Ähnlich
GEZE
3000256233
ab € 806,87*
Ähnlich
GEZE
3000256235
ab € 868,91*
Ähnlich
GEZE
3000256236
ab € 867,82*
Ähnlich
GEZE
3000256237
ab € 1.069,95*
Ähnlich
GEZE
3000256238
ab € 1.072,65*
Ähnlich
GEZE
3000256239
ab € 1.117,66*
Ähnlich
GEZE
3000256241
ab € 1.133,12*
Ähnlich
GEZE
3000256234
ab € 901,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.