| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784794343 Herst.-Nr.: 4317784794343 EAN/GTIN: 4317784794343 |
| |
|
| | |
| 4317784794343 Strickhandschuh »Packer« Zulassung/Norm: EN 388, EN 420 Eigenschaften: - Nahtlos - Einseitig rote Punktbenoppung - Beidseitig tragbar Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, hohe mechanische Beanspruchung, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand, abriebfest, wärmeisolierend Material: Polyester-Baumwoll-Strickhandschuh Länge: 240 mm Farbe: blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 7 weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, 4317784794343, FORTIS, Schutzhandschuh, QR5066307, Strickhandschuh »Packer«, 28563920, 1647346, 28563836, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Strickhandschuh Packer, genoppt, weiß, Gr.7 FORTIS, Zulassung/Norm: EN 388, EN 420, Eigenschaften:, Nahtlos, Einseitig rote Punktbenoppung, Beidseitig tragbar, Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, hohe mechanische Beanspruchung, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand, abriebfest, wärmeisolierend, Material: Polyester-Baumwoll-Strickhandschuh, Länge: 240 mm, Farbe: blau |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,26* | € 1,84* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,58* | € 2,28* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 13,47* | € 20,53008* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 15,08004* | € 21,17004* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 15,45* | € 21,61008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,25667* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|