Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strick-Handschuh Packer, gen.Größe 7, weiß, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strick-Handschuh Packer, gen.Größe 7, weiß, FORTIS
Strick-Handschuh Packer, gen.Größe 7, weiß, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-135419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784794343
EAN/GTIN:
     4317784794343
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »Packer«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Nahtlos
•Einseitig rote Punktbenoppung
•Beidseitig tragbar
Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, hohe mechanische Beanspruchung, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand, abriebfest, wärmeisolierend
Material: Polyester-Baumwoll-Strickhandschuh
Länge: 240 mm
Farbe: blau

Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
weiß
Schutz nach:
EN 388 2.1.4.X.
Herstellerartikelnummer:
4317784794343
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
348
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,26*
€ 1,81*
1 Tag
348
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 2,22*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,40004*
€ 20,20008*
2 Tage
83
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,02244*
€ 20,77248*
1 Tag
29
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 20,98008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 21,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.