Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Strickhandschuh Packer genoppt weiss Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickhandschuh Packer genoppt weiss Gr. 7
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickhandschuh Packer genoppt weiss Gr. 7
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickhandschuh Packer genoppt weiss Gr. 7
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickhandschuh Packer genoppt weiss Gr. 7
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickhandschuh Packer genoppt weiss Gr. 7
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickhandschuh Packer genoppt weiss Gr. 7
Artikel-Nr.:
     223-8155739
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784794343
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORTIS Strickhandschuh Packer genoppt weiss Gr. 7

Strickhandschuh »Packer«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Nahtlos
• Einseitig rote Punktbenoppung
• Beidseitig tragbar
Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, hohe mechanische Beanspruchung, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand, abriebfest, wärmeisolierend
Material: Polyester-Baumwoll-Strickhandschuh
Länge: 240 mm
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420 + A1
Basis:
Strickhandschuh
Länge:
240 mm
Branche:
Verpackungsindustrie
Größe:
7
Passform:
beidseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Abrieb
Griffstruktur:
Noppen
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44111
Beschichtungsart:
einseitig benoppt
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
rot
Material Handschuh:
Polyester (PES)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Farbe Material Handschuh:
weiß
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 314X
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
348
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,26*
€ 1,81*
Lager 223
348
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 2,22*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,40004*
€ 20,20008*
2 Tage
83
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,02244*
€ 20,77248*
1 Tag
29
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 20,98008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.