Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-962452 Herst.-Nr.: 28360090 EAN/GTIN: 0076490498559 |
| |
|
| | |
| Komfortabler, flexibler Handschuh mit Kevlar®-VerstärkungTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Die Ansell-NitraSafe®-Reihe von Ansell verbindet die herausragende Schutzeigenschaft des Kevlar® verstärkten Gewebes mit der Griffsicherheit und Flexibilität einer hochentwickelten Nitrilbeschichtungstechnik. Die NitraSafe®-Reihe gewährleistet einen sicheren Umgang mit öligen, schweren Metallteilen, das Modell NitraSafe® Foam verbindet eine gute Griffsicherheit mit hohem Tragekomfort.
- Beide Modelle schützen, besonders in Kombination mit der NitraGold™-Stulpe, durch ihre herausragenden mechanischen Eigenschaften wirksam vor Schnitt- und Schürfwunden.
Anwendungsbereiche:- Handhabung von scharfkantigen Teilen
Endbearbeitung: Vollständig imprägniert Standards:- EN 388:2016
- EN 388:2003
- EN 407:2004
- CE Number
- EN 420:2003 + A1:2009
- ANSI ABR 3
- ANSI Cut A2
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN407:2020
- EN ISO 21420:2020
- Category III
- REACH Compliant
Verpackungseinheit:- 12 Paar/Beutel; 6 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Rot | Länge: | 255-280 mm | Silikonfrei: | Ja | Größe: | 9 | Latexfrei: | Nein | Gefahrenstufe irrevisibler Risiken: | Cat III | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 3321B | Schutz vor Hitze: | X1XXXX | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr.9 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Mechanikerhandschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 117,45* | € 150,22008* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 117,68004* | € 155,87004* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 134,57004* | € 163,97004* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 133,84008* | € 165,09* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 149,80008* | € 172,37004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 9,7875* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|