Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Nitrasafe Foam 28-360, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5533548
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     28-360-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Die Ansell-NitraSafe-Reihe von Ansell verbindet die herausragende Schutzeigenschaft des Kevlar verstärkten Gewebes mit der Griffsicherheit und Flexibilität einer hochentwickelten Nitrilbeschichtungstechnik. Die NitraSafe-Reihe gewährleistet einen sicheren Umgang mit öligen, schweren Metallteilen, das Modell NitraSafe Foam verbindet eine gute Griffsicherheit mit hohem Tragekomfort. Das Modell schützt, besonders in Kombination mit der NitraGold-Stulpe, durch seine herausragenden mechanischen Eigenschaften wirksam vor Schnitt- und Schürfwunden. Anwendungsbereiche: Herstellung und Bearbeitung von Stahl und Stahlteilen, Umgang mit Fertigteilen, Umgang mit Baumaterialien, Holz- und Sägewerksarbeiten, Holzbau, Pressen-/Karosseriearbeiten, Blech- und andere Metallarbeiten, Vormontage.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
braun
Ausführung:
vollbeschichtet
Länge:
255 - 280 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3 3 2 1
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Trägermaterial:
Baumwolle, Kevlar®
Stulpenart:
Schutzstulpe
Norm - Thermische Risiken:
DIN EN 407
Leistungslevels - Thermische Risiken:
X1XXXX
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
US
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 120,78*
€ 149,35008*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 115,19004*
€ 149,63004*
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 134,27004*
€ 162,57*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 135,05004*
€ 168,19008*
7 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 148,87008*
€ 171,34008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,57*
€ 193,4583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,56004*
€ 189,87645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,63008*
€ 184,0098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,29004*
€ 171,70515
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,27004*
€ 159,78135
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 11,18917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
28360100
ab € 9,89*
Ähnlich
Ansell
28360080
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.