Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4101 Ladefl. 700x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handwagen 4101 Ladefl. 700x400mm
Handwagen 4101 Ladefl. 700x400mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782872
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4101
EAN/GTIN:
     4017976341019
Suchbegriffe:
Handkarre
Handwagen
Zweiradwagen
Alukiste
Handwagen

Aus Stahlrohr geschweißt
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, Deichsel anschraubbar.

Räder mit Luftbereifung
Naben mit Rollenlager.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmonatage.
Mit roter Kunststoffmulde, 90 Liter Inhalt, LxBxH 715x420x320 mm.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
Ladefläche LxB:
700x400 mm
Außenmaße LxBxH:
1401x596x774 mm
Luftbereifung:
260x85 mm
Eigengewicht:
10,5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metallkiste, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, 30205973, Handwagen 4101 Ladefl. 700x400mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,91*
€ 146,14*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,47*
€ 146,15*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,63*
€ 146,48*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,64*
€ 148,40*
14 Tage
8
Frei Haus
ab € 118,62*
€ 149,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1297
ab € 53,05*
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.