Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handwagen, Ladefläche 700 x 400 mm, offen mit Rand, Kunststoffwanne 90 l, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Handwagen, Ladefläche 700 x 400 mm, offen mit Rand, Kunststoffwanne 90 l, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 700 x 400 mm, offen mit Rand, Kunststoffwanne 90 l, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 700 x 400 mm, offen mit Rand, Kunststoffwanne 90 l, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 700 x 400 mm, offen mit Rand, Kunststoffwanne 90 l, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 700 x 400 mm, offen mit Rand, Kunststoffwanne 90 l, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 700 x 400 mm, offen mit Rand, Kunststoffwanne 90 l, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 700 x 400 mm, offen mit Rand, Kunststoffwanne 90 l, Lufträder
Artikel-Nr.:
     7356-4101L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4101L
EAN/GTIN:
     4017976341019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkarre
Handwagen
Zweiradwagen
Alukiste
Leichter und sehr handlicher Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Deichsel anschraubbar. Mit herausnehmbarer roter Kunststoffmulde (90 Liter Inhalt). Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung. Leichte Selbstmontage. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Ladeflächenlänge (mm):
632
Ladeflächenbreite (mm):
332
Gesamtlänge (mm):
1401
Gesamtbreite (mm):
596
Gesamthöhe (mm):
777
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
mit Mulde
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Metallkiste, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Bollerwagen, Fahrradanhänger
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,76*
€ 142,96*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,62*
€ 142,97*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,81*
€ 143,28*
Lager 7356
8
Frei Haus
ab € 118,81*
€ 146,25*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,63*
€ 148,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1297
ab € 53,12*
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.