Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4101L, Fetra Handwagen 4101, mit roter Kunststoffmulde 90 Ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-736377
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4101L
EAN/GTIN:
     4017976341019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkarre
Handwagen
Zweiradwagen
Alukiste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4101L, Handwagen 4101, mit roter Kunststoffmulde 90 Ltr., Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9500 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
200
Nutzflächenlänge (mm):
632
Nutzflächenbreite (mm):
332
Gesamtlänge (mm):
1401
Gesamtbreite (mm):
596
Gesamthöhe (mm):
777
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
9,5
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,39*
€ 143,70*
Lager 260
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,77*
€ 143,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,22*
€ 144,03*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,33*
€ 145,86*
14 Tage
8
Frei Haus
ab € 118,53*
€ 147,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1297
ab € 53,06*
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.