Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Paar = 2 Stück - 260 x 85 Blockprofil


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Paar = 2 Stück - 260 x 85 Blockprofil
fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Paar = 2 Stück - 260 x 85 Blockprofil
fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Paar = 2 Stück - 260 x 85 Blockprofil
Artikel-Nr.:
     4012-1451483
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1776
EAN/GTIN:
     4017976177694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
alukarre fetra
alukarre
Mehrpreis für PU-Bereifung auf 260 x 85 mm Standard-Beräderung. Aus Polyurethan-Vollmaterial, absolut pannensicher. Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern. Für alle luftbereiften Karren und Wagen möglich. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Radgröße (mm):
260 x 85
Bereifung:
PU Block
Hinweis:
1 Paar = 2 Stück
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: pannensicher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 30,38*
€ 39,99*
19 Tage
5
1
pro Paar
€ 7,50*
ab € 29,60*
€ 40,00*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 31,15*
€ 40,90*
9 Tage
unbekannt
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 31,06*
€ 43,38*
12 Tage
75
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 35,73*
€ 46,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,99*
€ 47,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,76*
€ 47,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,53*
€ 44,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,92*
€ 42,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,45*
€ 41,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,38*
€ 36,15
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 15,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.