Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4101 Tragfähigkeit 200 kg Ladefläche 700 mm x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4101
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4101
EAN/GTIN:
     4017976341019
Suchbegriffe:
Handkarre
Handwagen
Zweiradwagen
Alukiste
Handwagen leicht und handlich mit herausnehmbarer Kunststoffmulde

Ausführung
• aus Stahlrohr geschweißt
• Deichsel anschraubbar
• mit herausnehmbarer Kunststoffmulde
• ohne Sperrholzladefläche
• Verzinkte Variante für die Verwendung im Außenbereich geeignet

Lieferung
Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
700 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Länge:
1401 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Luft
Breite:
596 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Höhe:
774 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Ladeflächengröße:
700 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallkiste, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,91*
€ 146,14*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,47*
€ 146,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,63*
€ 146,48*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,64*
€ 148,40*
15 Tage
8
Frei Haus
ab € 118,62*
€ 149,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1297
ab € 53,05*
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.