Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-782872 Herst.-Nr.: 4101 EAN/GTIN: 4017976341019 |
| |
|
| | |
| Handwagen
Aus Stahlrohr geschweißt Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, Deichsel anschraubbar. Räder mit Luftbereifung Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmonatage. Mit roter Kunststoffmulde, 90 Liter Inhalt, LxBxH 715x420x320 mm. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 200 kg | Ladefläche LxB: | 700x400 mm | Außenmaße LxBxH: | 1401x596x774 mm | Luftbereifung: | 260x85 mm | Eigengewicht: | 10,5 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 119,91* | € 146,14* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,47* | € 146,15* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,63* | € 146,48* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,64* | € 148,40* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,62* | € 149,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|