Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fahrrad-Kupplung mit Universaladapter -Mehrpreis-, für Handwagen 4091-4102 + 6091-6101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Fahrrad-Kupplung mit Universaladapter -Mehrpreis-, für Handwagen 4091-4102 + 6091-6101
fetra® Fahrrad-Kupplung mit Universaladapter -Mehrpreis-, für Handwagen 4091-4102 + 6091-6101
fetra® Fahrrad-Kupplung mit Universaladapter -Mehrpreis-, für Handwagen 4091-4102 + 6091-6101
fetra® Fahrrad-Kupplung mit Universaladapter -Mehrpreis-, für Handwagen 4091-4102 + 6091-6101
Artikel-Nr.:
     C7573-1297
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1297
EAN/GTIN:
     4017976012971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradkupplung
Handwagen Kupplung
handwagen kupplung
Fahrradkupplung für Handwagen 4091, 4092, 4101 und 4102. Bestehend aus einer Deichsel mit Kugelschale, Kugelkupplung und Adapter für Sattelstützen von 26 bis 31 mm Durchmesser. Zuladung max. 40 kg, Aufliegelast max. 4 kg. Nicht nachrüstbar. Für Handwagen mit Fahrradkupplungen werden Folienreflektorstreifen kostenlos mitgeliefert. 2 x rot und 4 x weiß. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Farbe:
brillantblau
Hinweis:
Mehrpreis - kein Einzelkauf
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Handwagen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.