Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Dexilite 383, Größe 7, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Dexilite 383, Größe 7, gelb
Handschuh Dexilite 383, Größe 7, gelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-616954
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34383457
EAN/GTIN:
     3245423834178
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh »Dexilite 383«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Gute Fingerbeweglichkeit
• Träger aus Baumwolle , elastischer Strickbund, komplett beschichtet
•Schutz gegen Feuchtigkeit sowie Öl- und Fettspritzer
•Sehr gute Abriebfestigkeit
Anwendungsbereiche: Montage, Holzbearbeitung, Wartungsarbeiten, Metallbearbeitung
Material: Baumwoll-Jersey, Nitrilbeschichtung
Länge: 260–290 mm
Stärke: 0,8 mm
Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 3.1.1.1.X
Herstellerartikelnummer:
34383457
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
Malaysia
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,09*
10
€ 4,90*
ab € 3,22*
€ 4,31*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 4,37*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 3,51*
€ 4,52*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 4,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 40 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 49,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.