Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-64939 Herst.-Nr.: 30383417 EAN/GTIN: 3245423834178 |
| |
|
| | |
| MAPA Nitrilhandschuh Titan 383
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388
- Geeignet für leichte mechanische Arbeiten
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Tragekomfort durch den Träger aus Baumwolle
- Ergonomische Passform
- Elastischer Strickbund für festen Sitz
- Komplett beschichtet
- Schutz gegen Feuchtigkeit sowie Öl- und Fettspritzer
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Länge: 260–290 mm
- Stärke: 0,8 mm
- Farbe: gelb
Material: Baumwoll-Jersey, Nitrilbeschichtung
Anwendungsbereiche: Montage, Holzbearbeitung, Wartungsarbeiten, Metallbearbeitung
Weitere Informationen: | | Schutz: | EN 388: 3.1.1.1.X | Material Innenfutter: | Baumwolle (CO) | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Abriebfestigkeit: | Stufe 3 | Größenspiegel: | 7-10 | Internetfarbe: | gelb | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Anwendungsbereich: | ESD-Bereich | Innenverarbeitung: | velourisiert | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Farbe Material Handschuh: | gelb | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 1 | Stulpenart: | Strickbund | Passform: | einseitig tragbar | Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung: | Nein | Material Handschuh: | Nitril | Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004: | Nein | Besonderheit Material: | fettbeständig | Griffprofil: | glatt | Materialstärke: | 0,8 mm | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Verarbeitung Innenmaterial: | Textilfutter | Farbe: | gelb | Gefährdung: | mechanische Risiken | Länge bis: | 290 mm | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 3111 | Länge von: | 260 mm | Basis: | Handschuh | Material Beschichtung: | Nitril | Branche: | universelle Branche | Farbe Beschichtung: | gelb | Kategorie: | Kat. II | Beschichtungsart: | vollbeschichtet | Normen: | EN 388 | Variante: | mit Nitrilbeschichtung | Länge: | 260 mm | Schutzklasse: | 2 | Material: | Nitril / Textil | Hersteller: | MAPA | Größe: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, winter nitrilhandschuhe gelb gr. 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Handschuh "Dexilite 383",Gr. 7, gelb |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,58* | € 4,11* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,22* | € 4,27* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 3,37* | € 4,33* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,52* | € 4,49* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,54* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 42,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|