Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox grau Größe 5 500x310x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbox grau Größe 5 500x310x200 mm
Sichtbox grau Größe 5 500x310x200 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-606608
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456225
EAN/GTIN:
     4005187562255
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Lagersichtbox
";Lagersichtbox ProfiPlus

• Schwere Industriequalität
• Hochschlagfestes Polypropylen
• Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign
• Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc.
• Glatter Unterboden, für Transportbänder geeignet
• Recycelbar


Abb. zeigt versch. Größen in der Farbe blau (Beispielbild). "
Weitere Informationen:
Größe/Typ:
5
Farbe:
grau
Breite:
310 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
200 mm
Temperaturbeständig:
–10 bis +60 °C
Herstellerartikelnummer:
456225
Herstellername:
Allit AG Kunststofftechnik
Markenname:
allit
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, allit lagersichtbox grau, kunststoffbox, allit kunststoffbox, 30470344, Box, Boxen, Kleinteileaufbewahrung, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Lagerbehälter, Sichtboxen, Sichtlagerkästen, Sortimentskasten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
450
6
€ 7,90*
ab € 7,72834*
€ 10,39834*
2 Tage
unbekannt
6
€ 8,90*
ab € 7,99667*
€ 10,76667*
Lager 6C8MS
128
10
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 12,42*
1 Tag
128
1
€ 6,90*
ab € 9,58*
€ 13,00*
1
€ 9,80*
ab € 9,79*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,33*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,54*
Zubehör
Denios
265115
ab € 0,55*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,15*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456200
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456206
ab € 0,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.