Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 120 l verzinkt fahrbar 4 Rll. KS-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 120 l verzinkt fahrbar 4 Rll. KS-Deckel
Abfallsammler 120 l verzinkt fahrbar 4 Rll. KS-Deckel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600314
Herst.-Nr.:
     1051
EAN/GTIN:
     4030695010516
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler, fahrbar mit 4 Laufrollen, Kunststoff-Deckel

Für 120-l-Kunststoff- oder -Papiersäcke
Sehr praktisch zerlegte Ausführung (einfache Montage).



Zusammenlegbar.
Kartonverpackt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
6 kg
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Höhe:
980 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,88*
€ 95,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,88*
€ 95,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,67*
€ 96,08*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 74,17*
€ 96,71*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 74,98*
€ 97,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,56*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,36*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,13*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 138,02*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 136,98*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 88,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.