Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H1000xB500xT530mm 120l Deckel silber (KS) m.4 Rl.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9136466509
Herst.-Nr.:
     1051
EAN/GTIN:
     4030695010516
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
für Kunststoff- oder Papiersäcke 120 l · Stahlrohrgestell verzinkt · mit Kunststoffdeckel (KS) · Einwurföffnung-Ø 350 mm · mit 4 Rollen · H 1000 x B 500 x T 530 mm · Gewicht ca. 6 kgWeitere technische Eigenschaften:· Einwurföffnung-Ø: 350mm· Gewicht: 6kg· Ausführung: mit 4 Rollen
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
silber (KS)
Gestell:
verzinkt
Breite:
500 mm
für Säcke Inhalt:
120 l
Tiefe:
530 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
VAR
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,03*
€ 94,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,03*
€ 94,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,81*
€ 95,10*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 74,32*
€ 95,71*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 75,12*
€ 96,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,41*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,39*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,02*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,52*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 137,53*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 137,09*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 88,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.