Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® 87-029, Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec® 87-029, Größe 10,0
Ansell AlphaTec® 87-029, Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-288200
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87029100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Leichter Handschuh aus Naturgummilatex mit einem Nylonstrickträger


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz

  • Strukturierte Ausführung für einen guten Nass- und Trockengriff.
  • Nahtloser Träger aus Polyamid - Strukturierte Beschichtung der Hand aus Naturgummilatex, glatte Beschichtung der Stulpe.


Anwendungsbereiche:
  • Werks- und Maschinenwartung
  • Verarbeitung von Meeresfrüchten
  • Gebäudemanagement
  • Chemikalienverarbeitung


Grip Design: Schuppenmusterprofil

Standards:
  • CE 0493
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN 374:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 407:2004
  • EN407:2020
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • Food Type: Rubber
  • Category III
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paar/Beutel; 10 Beutel/Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Blau
Länge:
300 mm
Silikonfrei:
Nein
Größe:
10
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe irrevisibler Risiken:
Cat III
Schutz gegen mechanischen Risiken:
2141A
Schutz vor Hitze:
X2XXXX
Schutz gegen chemische Risiken:
AKLMPT
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh ansell blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Chemikalienschutzhandschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,55*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,72*
6 Tage
147
12
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 5,36*
11 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,39*
6 Tage
24
12
€ 6,95*
ab € 5,36*
€ 7,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87029110
ab € 3,19*
Ähnlich
Ansell
87029070
ab € 3,17*
Ähnlich
Ansell
87029080
ab € 3,17*
Ähnlich
Ansell
87029090
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.