Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® 62-201, Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec® 62-201, Größe 9,0
Ansell AlphaTec® 62-201, Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-283086
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     62201090
EAN/GTIN:
     10076490442382
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Nahtlosträger für höheren Tragekomfort.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz

  • Handschuh aus blauem Naturgummilatex mit Trägermaterial.
  • Nahtlosträger für höheren Tragekomfort.
  • Merkmale des Handschuhs sind eine glatte Ausführung, eine hohe Flexibilität und eine exzellente Fingerbeweglichkeit.
  • Sehr gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit.
  • Ermöglicht kurzzeitigen Kontakt bis 100°C.


Anwendungsbereiche:
  • Reinigung
  • Chemikalienverarbeitung
  • Alle Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung mit einem direkten Lebensmittelkontakt


Standards:
  • CE 0493
  • EN 374:2003
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 407:2004
  • EN407:2020
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN 374-5:2003
  • EN 407:2004
  • Food Type: Rubber
  • Category III
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare in einem Beutel; 10 Beutel pro Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Blau
Dicke:
42005 mm
Länge:
300 mm
Silikonfrei:
Nein
Größe:
9
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe irrevisibler Risiken:
Cat III
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3131A
Schutz vor Hitze:
X1XXXX
Schutz gegen chemische Risiken:
AKLMPT
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, gummihandschuh, einmalhandschuhe latex, Chemikalienschutzhandschuh
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 4,57*
6 Tage
44
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,55*
€ 4,64*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,68*
8 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,04*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 5,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 56,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
62201100
ab € 3,37*
Ähnlich
Ansell
62201110
ab € 3,57*
Ähnlich
Ansell
62201070
ab € 3,27*
Ähnlich
Ansell
62201080
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.