Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell AlphaTec® 87-029, Größe 9,0
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Ansell
Lager 6C8MS
Artikel-Nr.:
6C8MS-278762
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
87029090
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Leichter Handschuh aus Naturgummilatex mit einem Nylonstrickträger
Typ:
Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz
Strukturierte Ausführung für einen guten Nass- und Trockengriff.
Nahtloser Träger aus Polyamid - Strukturierte Beschichtung der Hand aus Naturgummilatex, glatte Beschichtung der Stulpe.
Anwendungsbereiche:
Werks- und Maschinenwartung
Verarbeitung von Meeresfrüchten
Gebäudemanagement
Chemikalienverarbeitung
Grip Design:
Schuppenmusterprofil
Standards:
CE 0493
EN ISO 374-1:2016
EN 374:2003
EN 388:2016
EN 388:2003
EN 388:2016 +A1:2018
EN 407:2004
EN407:2020
EN 420:2003 + A1:2009
EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-5:2016
Food Type: Rubber
Category III
REACH Compliant
Verpackungseinheit:
12 Paar/Beutel; 10 Beutel/Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Blau
Länge:
300 mm
Silikonfrei:
Nein
Größe:
9
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe irrevisibler Risiken:
Cat III
Schutz gegen mechanischen Risiken:
2141A
Schutz vor Hitze:
X2XXXX
Schutz gegen chemische Risiken:
AKLMPT
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Arm-Schnittschutz
,
Armschützer
,
Armstulpen
,
Schutzärmel
,
Ärmelschoner
,
Ärmelschützer
,
ansell armschützer
,
arm schnittschutz
,
putzhandschuhe silber
,
Chemikalienschutzhandschuh
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 4,54*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,83*
Lager 302
5 Tage
89
12
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 5,34*
Lager 281
10 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,36*
Lager 1955
7 Tage
20
10
€ 5,99*
ab € 6,67*
€ 8,61*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 57,96* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell AlphaTec 87029 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
87029100
ab € 3,09*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 87029 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
87029110
ab € 3,08*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 87029 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
87029070
ab € 3,08*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 87029 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
87029080
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen