Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastauszugregal - 2500x1300x1250mm G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastauszugregal - 2500x1300x1250mm G
Schwerlastauszugregal - 2500x1300x1250mm G
Artikel-Nr.:
     6C8MS-257988
Hersteller:
     Rentrop
Herst.-Nr.:
     GA50013125-2
EAN/GTIN:
     4332163902720
Suchbegriffe:
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastauszugregal
Auflage Schwerlastregal
Boden Schwerlastregal
Schwerlast-Kombi-Grundregal, Auszugböden 500 kg

Hochstabile Konstruktion
Rückwände und Seitenwände aus Stahlblech.
Ständerrahmen im Profil U 80 (Rahmenbreite 80 mm) mit 50 mm Lochraster.
4 verschiedene Auszugböden zur Auswahl
Böden wahleise mit glatter Blechabdeckung, 3-seitigem Abrollrand, Spanplattenauflage oder mit Frontblenden und Schubladenmantel inkl. Einschub- und Auszugssperre.
Vollauszug 100 % ausziehbar oder Teilauszug 70 % ausziehbar.
Bequeme Palettenlagerung
Palettenauszüge 70 % oder 100 % ausziehbar.
Auflageholme für Palettenauszüge in IPE 80, Feldbreite 1800 mm oder IPE 100, Feldbreite 2700 mm.
Maße und Gewicht
Tragkraft Auszugboden 500 kg oder 1200 kg.
Regaltiefe = Nutztiefe 850 mm oder 1250 mm.
Auszug-Nutzbreite 880 mm oder 1280 mm.
Großes Farbspektrum ohne Aufpreis
Standardlackierung: RAL 5012 lichtblau.
Fast alle RAL-Farben möglich, auch 2-farbig ohne Mehrpreis.

Lieferung erfolgt ohne Deko.

Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Feldbreite x Tiefe:
1300x1250 mm
Ausführung/Tragkraft Fachboden:
2 Auszugböden, 2x Fachboden 1x150 kg, 1x500 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, schwerlast-auszugregal gf, schwerlast auszugregal, 30611843, Auszugsregale, Regale, Schwerlast-Auszugsregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.972,47*
€ 3.212,85*
Lager 6C8MS
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.977,00*
€ 3.212,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.104,00*
€ 3.343,42*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.097,23*
€ 3.346,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.266,94*
€ 3.691,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.212,85*
€ 3.823,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.174,44*
€ 3.777,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.059,64*
€ 3.640,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.002,51*
€ 3.572,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.977,00*
€ 3.542,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rentrop
ROF.125 150
ab € 164,98*
Zubehör
Rentrop
FB.12.130-500
ab € 422,83*
Zubehör
Rentrop
PA 12.085-1000
ab € 617,25*
Zubehör
Rentrop
BA 12.085-1000
ab € 736,42*
Zubehör
Rentrop
AA50013125-2
ab € 2.752,13*
Zubehör
Rentrop
AS50013125
ab € 3.946,96*
Zubehör
Rentrop
AF50013125
ab € 1.140,91*
Zubehör
Rentrop
GS50013125
ab € 4.191,57*
Zubehör
Rentrop
APA-18125
ab € 1.060,76*
Zubehör
Rentrop
APA-18125-4
ab € 1.809,40*
Zubehör
Rentrop
GPA-18125
ab € 1.255,59*
Zubehör
Rentrop
GPA-18125-4
ab € 1.999,93*
Zubehör
Rentrop
AA50009125-2
ab € 2.580,14*
Zubehör
Rentrop
AF50009125
ab € 1.051,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.