Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastauszugregal B900xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 4 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastauszugregal B900xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 4 Böden
Schwerlastauszugregal B900xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 4 Böden
Schwerlastauszugregal B900xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 4 Böden
Schwerlastauszugregal B900xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 4 Böden
Schwerlastauszugregal B900xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 4 Böden
Schwerlastauszugregal B900xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 4 Böden
Artikel-Nr.:
     214B-7830611853
Hersteller:
     Rentrop
Herst.-Nr.:
     AF50009125
EAN/GTIN:
     4332163918523
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Schwerlast-Kombi-Auszugregal, Auszugböden, 500 kg Tragkraft • Rückwände und Seitenwände aus Stahlblech • Standardlackierung in RAL 5012 lichtblau (fast alle RAL-Farben möglich, auch 2-farbig ohne Mehrpreis) • Ständerrahmen im Profil U 80 (Rahmenbreite 80 mm) mit 50-mm-Lochraster • Feldlast bis 10 t • 4 Auszugböden zur Auswahl, wahleise mit glatter Blechabdeckung, 3-seitigem Abrollrand, Spanplattenauflage oder mit Frontblenden und Schubladenmantel inkl. Einschub- und Auszugsperre • Vollauszug 100 % ausziehbar oder Teilauszug 70 % ausziehbar • Palettenauszüge 70 % oder 100 % ausziehbar • Auflageholme für Palettenauszüge in IPE 80, Feldbreite 1800 mm oder IPE 100, Feldbreite 2700 mm • Tragkraft Auszugboden 500 kg oder 1200 kg • Auszug-Nutzbreite 880 mm oder 1280 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
200 kg
Made in Germany:
Ja
Höhe:
2500 mm
Ausführung:
Anbauregal
Breite:
900 mm
Tiefe:
1250 mm
Ausführung/Tragkraft Fachboden:
4x Fachböden 1x150 kg, 3x500 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, schwerlast-auszugregal af, schwerlast auszugregal, Schwerlastlagerregal, Auszugregal, Schwerlast-Auszugsregale, Schwerlastregal, Regale, Auszugsregale, Lagerregal, Regal, 7830611853, 30611853
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.054,92*
€ 1.188,92*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.048,31*
€ 1.190,69*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.063,02*
€ 1.205,27*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.070,48*
€ 1.208,47*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.122,85*
€ 1.337,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.337,91*
€ 1.592,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,61*
€ 1.567,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,36*
€ 1.465,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.195,78*
€ 1.422,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.168,29*
€ 1.390,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.122,85*
€ 1.336,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.