| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830611878 Herst.-Nr.: PA 12.085-1000 EAN/GTIN: 4332163918776 |
| |
|
| | |
| Zusatzpalettenauszug, Tragkraft 1000 kg für Auflageholme • Für Montage-Auflageholme • 70 % ausziehbar • Für Schwerlast-Kombi-Auszugregal Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 100 kg | Made in Germany: | Ja | Tragkraft: | 1000 kg | Feldbreite x Tiefe: | 880 x 1250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auszugregal, Schwerlastauszugregal-Zubehör, Schwerlast-Auszugsregale, Schwerlastregal, Regale, Auszugsregale, Schwerlastauszugregal, Palettenauszug, Holm, Regal, 7830611878, 30611878 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 617,25* | € 707,91* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 621,00* | € 708,87* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 624,53* | € 714,57* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 629,69* | € 718,79* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 667,05* | € 787,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|