Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastauszugregal B1800xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 4 Palettenauszüge,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastauszugregal B1800xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 4 Palettenauszüge,
Schwerlastauszugregal B1800xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 4 Palettenauszüge,
Schwerlastauszugregal B1800xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 4 Palettenauszüge,
Schwerlastauszugregal B1800xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 4 Palettenauszüge,
Schwerlastauszugregal B1800xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 4 Palettenauszüge,
Artikel-Nr.:
     214B-7830611868
Hersteller:
     Rentrop
Herst.-Nr.:
     GPA-18125-4
EAN/GTIN:
     4332163918677
Suchbegriffe:
Palettenauszug für Palettenregal
Palettenregal Palettenauszug
Palettenregalauszug
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlast-Kombi-Auszugregal, Palettenauszüge, 1000 kg Tragkraft • Rückwände und Seitenwände aus Stahlblech • Standardlackierung in RAL 5012 lichtblau (fast alle RAL-Farben möglich, auch 2-farbig ohne Mehrpreis) • Ständerrahmen im Profil U 80 (Rahmenbreite 80 mm) mit 50-mm-Lochraster • Feldlast bis 10 t • 4 Auszugböden zur Auswahl, wahleise mit glatter Blechabdeckung, 3-seitigem Abrollrand, Spanplattenauflage oder mit Frontblenden und Schubladenmantel inkl. Einschub- und Auszugsperre • Vollauszug 100 % ausziehbar oder Teilauszug 70 % ausziehbar • Palettenauszüge 70 % oder 100 % ausziehbar • Auflageholme für Palettenauszüge in IP 80, Feldbreite 1800 mm oder IP 100, Feldbreite 2700 mm • Tragkraft Auszugboden 500 kg oder 1200 kg • Auszug-Nutzbreite 880 mm oder 1280 mm Hinweis: Bodenbeschaffenheit, ebener Betonfußboden mit Festigkeit mind. B 25 oder Betonfußboden mit tragfähigem Estrich von max. 35 mm Stärke. Hinweis: Die Regale müssen mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial am Boden verankert werden. Sichern Sie Ihre Regale immer mit einem Anfahrschutz. Auflageholme 2000 kg inkl. Tiefenstege und 4 Palettenauszügen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
230 kg
Made in Germany:
Ja
Höhe:
2500 mm
Ausführung:
Grundregal
Breite:
1800 mm
Tiefe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastauszugregal, schwerlast-auszugregal gf, schwerlast auszugregal, Schwerlastlagerregal, Auszugregal, Schwerlast-Auszugsregale, Schwerlastregal, Regale, Auszugsregale, Lagerregal, Regal, 7830611868, 30611868
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.999,93*
€ 2.215,76*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.005,40*
€ 2.215,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.093,42*
€ 2.304,99*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.091,70*
€ 2.307,94*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.215,06*
€ 2.545,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.545,53*
€ 3.029,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.490,98*
€ 2.964,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.343,59*
€ 2.788,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.297,04*
€ 2.733,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.244,24*
€ 2.670,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.215,06*
€ 2.635,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.