| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830611879 Herst.-Nr.: BA 12.085-1000 EAN/GTIN: 4332163918783 |
| |
|
| | |
| Zusatzpalettenauszug, Tragkraft 1000 kg für Bodenmontage • Für Bodenmontage • 70 % ausziehbar • Für Schwerlast-Kombi-Auszugregal Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 120 kg | Made in Germany: | Ja | Tragkraft: | 1000 kg | Feldbreite x Tiefe: | 880 x 1250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, palettenauszug für palettenregal, Palettenauszug, Boden, Auszugregal, Schwerlastauszugregal-Zubehör, Schwerlast-Auszugsregale, Schwerlastregal, Regale, Auszugsregale, Schwerlastauszugregal, Regal, 7830611879, 30611879 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 736,42* | € 838,79* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 740,50* | € 839,91* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 745,74* | € 848,11* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 747,21* | € 851,10* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 795,61* | € 941,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|