| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830611859 Herst.-Nr.: GS50013125 EAN/GTIN: 4332163918585 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Kombi-Auszugregal, Schubladen, 500 kg Tragkraft • Rückwände und Seitenwände aus Stahlblech • Standardlackierung in RAL 5012 lichtblau (fast alle RAL-Farben möglich, auch 2-farbig ohne Mehrpreis) • Ständerrahmen im Profil U 80 (Rahmenbreite 80 mm) mit 50-mm-Lochraster • Feldlast bis 10 t • 4 Auszugböden zur Auswahl, wahleise mit glatter Blechabdeckung, 3-seitigem Abrollrand, Spanplattenauflage oder mit Frontblenden und Schubladenmantel inkl. Einschub- und Auszugsperre • Vollauszug 100 % ausziehbar oder Teilauszug 70 % ausziehbar • Palettenauszüge 70 % oder 100 % ausziehbar • Auflageholme für Palettenauszüge in IP 80, Feldbreite 1800 mm oder IP 100, Feldbreite 2700 mm • Tragkraft Auszugboden 500 kg oder 1200 kg • Auszug-Nutzbreite 880 mm oder 1280 mm Hinweis: Bodenbeschaffenheit, ebener Betonfußboden mit Festigkeit mind. B 25 oder Betonfußboden mit tragfähigem Estrich von max. 35 mm Stärke. Hinweis: Die Regale müssen mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial am Boden verankert werden. Sichern Sie Ihre Regale immer mit einem Anfahrschutz. Ausführung/Tragkraft Fachboden: Schubladen FH 1x250, 1x350, 1x450 mm, Fachboden 1x150, 2x500 kg Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 200 kg | Made in Germany: | Ja | Höhe: | 2500 mm | Ausführung: | Grundregal | Breite: | 1300 mm | Tiefe: | 1250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, schwerlast-auszugregal gf, schwerlast auszugregal, Schwerlastlagerregal, Auszugregal, Schwerlast-Auszugsregale, Schwerlastregal, Regale, Auszugsregale, Lagerregal, Regal, 7830611859, 30611859 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.189,58* | € 4.469,61* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.180,61* | € 4.469,61* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.385,83* | € 4.652,91* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.388,85* | € 4.655,60* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.603,77* | € 5.135,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|