| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830611873 Herst.-Nr.: FB.12.130-500 EAN/GTIN: 4332163918721 |
| |
|
| | |
| Zusatzfachboden für Schwerlast-Kombi-Auszugregal Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 100 kg | Made in Germany: | Ja | Tragkraft: | 500 kg | Feldbreite x Tiefe: | 1300 x 1250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, fachboden breite 1300mm, auflage schwerlastregal, Auszugregal, Schwerlastauszugregal-Zubehör, Schwerlast-Auszugsregale, Schwerlastregal, Regale, Auszugsregale, Schwerlastauszugregal, Regal, 7830611873, 30611873 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,41* | € 500,89* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,91* | € 501,14* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 434,84* | € 514,12* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,66* | € 517,67* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,56* | € 571,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|