Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnitt-Handschuhe TEGERA Infinity 8811, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 8811
Tegera® 8811
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1378349
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8811-8
EAN/GTIN:
     7340118321622
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Geschmeidiger Schnittschutzhandschuh Klasse D mit langem Bündchen, geeignet für Feinmechanik-Arbeiten. Längeres Bündchen für zusätzlichen Schutz des Handgelenks. 15-gg-Faser mit CRF® Schnittschutztechnologie. Handfläche mit ultraweicher Nitrilschaum-Beschichtung für optimalen Grip auf trockenen Oberflächen. Verstärkter Daumenzwickel für mehr Langlebigkeit. Atmungsaktive Materialien für ganztägigen Komfort. Schutz vor Kontaktwärme bis 100 °C. Die breite Auswahl an Größen gewährleistet eine optimale Passform für jeden. Hautverträglichkeit mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat bestätigt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8811
Größe:
8
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
15
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ejendals schnittschutzhandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 10,29*
€ 14,13*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 14,40*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,63*
€ 17,33*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paar
ab 24 Paar
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paar
ab 48 Paar
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paar
ab 96 Paar
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paar
ab 120 Paar
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 172,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8811-10
ab € 10,22*
Ähnlich
Ejendals
8811-11
ab € 10,23*
Ähnlich
Ejendals
8811-5
ab € 10,23*
Ähnlich
Ejendals
8811-6
ab € 10,23*
Ähnlich
Ejendals
8811-7
ab € 10,23*
Ähnlich
Ejendals
8811-9
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.