Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnitt-Handschuhe TEGERA Infinity 8811, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 8811
Tegera® 8811
Artikel-Nr.:
     4012-1378347
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8811-6
EAN/GTIN:
     7340118321585
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Geschmeidiger Schnittschutzhandschuh Klasse D mit langem Bündchen, geeignet für Feinmechanik-Arbeiten. Längeres Bündchen für zusätzlichen Schutz des Handgelenks. 15-gg-Faser mit CRF® Schnittschutztechnologie. Handfläche mit ultraweicher Nitrilschaum-Beschichtung für optimalen Grip auf trockenen Oberflächen. Verstärkter Daumenzwickel für mehr Langlebigkeit. Atmungsaktive Materialien für ganztägigen Komfort. Schutz vor Kontaktwärme bis 100 °C. Die breite Auswahl an Größen gewährleistet eine optimale Passform für jeden. Hautverträglichkeit mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat bestätigt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8811
Größe:
6
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
15
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 14,31*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 14,67*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,63*
€ 17,55*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paar
ab 24 Paar
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paar
ab 48 Paar
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paar
ab 96 Paar
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paar
ab 120 Paar
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 85,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8811-10
ab € 10,24*
Ähnlich
Ejendals
8811-11
ab € 10,22*
Ähnlich
Ejendals
8811-5
ab € 10,23*
Ähnlich
Ejendals
8811-7
ab € 10,23*
Ähnlich
Ejendals
8811-8
ab € 10,23*
Ähnlich
Ejendals
8811-9
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.