Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr® 97-008, Größe 8,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell ActivArmr® 97-008, Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1351949
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     97008080
EAN/GTIN:
     0076490477707
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Vielseitiger Schutz für all Ihre rauen Arbeiten


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Der ActivArmr® Multipurpose Medium Duty (Mittlere Belastungen) eignet sich ideal für Arbeiten mit rauen Materialien und Elektrowerkzeugen
  • Eine Schicht aus modernisiertem DuPont™ Kevlar® gewährleistet die Robustheit und hohe Schutzwirkung vor Schnitt- und Schürfverletzungen
  • (Schnittschutz Stufe 2, Abrieb Stufe 4)
  • Erhöhter Innenhandschutz durch extra VerstärkungenEine Nitrilschaumbeschichtung bietet einen verbesserten Nass- und Trockengriff
  • Die Passform wie „eine zweite Haut“ unterstützt die Fingerbeweglichkeit für Präzisionsarbeiten den gesamten Arbeitstag
  • Der Handschuh hat eine verstellbare Manschette mit Klettverschluss und ist mit einem Namensetikett versehen


Anwendungsbereiche:
  • Karosseriemontage
  • Allgemeine Wartungsarbeiten
  • Reparatur von Getrieben
  • Reparatur von Hydraulikanlagen


Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2003
  • CE Number
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI ABR 4
  • ANSI Cut A2
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare in einem Karton
Weitere Informationen:
Länge:
243-284 mm
Gauge:
15
Silikonfrei:
Nein
Größe:
8
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4232B
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,86*
€ 206,44008*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,76008*
€ 214,11*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,44008*
€ 245,6637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,89008*
€ 239,0592
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 198,68004*
€ 236,42925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,53008*
€ 224,3508
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 186,58008*
€ 222,0303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,21004*
€ 213,25995
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 177,20004*
€ 210,86805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,86*
€ 191,4234
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 13,405* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.