Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr® 97-008, Größe 8,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell ActivArmr® 97-008, Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     4012-1351949
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     97008080
EAN/GTIN:
     0076490477707
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Vielseitiger Schutz für all Ihre rauen Arbeiten


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Der ActivArmr® Multipurpose Medium Duty (Mittlere Belastungen) eignet sich ideal für Arbeiten mit rauen Materialien und Elektrowerkzeugen
  • Eine Schicht aus modernisiertem DuPont™ Kevlar® gewährleistet die Robustheit und hohe Schutzwirkung vor Schnitt- und Schürfverletzungen
  • (Schnittschutz Stufe 2, Abrieb Stufe 4)
  • Erhöhter Innenhandschutz durch extra VerstärkungenEine Nitrilschaumbeschichtung bietet einen verbesserten Nass- und Trockengriff
  • Die Passform wie „eine zweite Haut“ unterstützt die Fingerbeweglichkeit für Präzisionsarbeiten den gesamten Arbeitstag
  • Der Handschuh hat eine verstellbare Manschette mit Klettverschluss und ist mit einem Namensetikett versehen


Anwendungsbereiche:
  • Karosseriemontage
  • Allgemeine Wartungsarbeiten
  • Reparatur von Getrieben
  • Reparatur von Hydraulikanlagen


Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2003
  • CE Number
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI ABR 4
  • ANSI Cut A2
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare in einem Karton
Weitere Informationen:
Länge:
243-284 mm
Gauge:
15
Silikonfrei:
Nein
Größe:
8
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4232B
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,27*
€ 206,61*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,25*
€ 207,27*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,61*
€ 245,8659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,50*
€ 240,975
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 201,77004*
€ 240,10635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,52004*
€ 230,28885
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 192,82008*
€ 229,4559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,56*
€ 219,6264
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 183,88008*
€ 218,8173
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,27*
€ 196,6713
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 13,7725* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.