Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr® 97-003, Größe 10,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell 97-003 Gr. 10 ActivArmr™ Bau-Handschuh Kevlar, Nitril, Stoßschutz
Ansell 97-003 Gr. 10 ActivArmr™ Bau-Handschuh Kevlar, Nitril, Stoßschutz
Ansell 97-003 Gr. 10 ActivArmr™ Bau-Handschuh Kevlar, Nitril, Stoßschutz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1351944
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     97003100
EAN/GTIN:
     0076490474478
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Professionelle Bauarbeiter haben uns gesagt, was sie brauchen ..., und wir haben reagiert


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Intercept Technology® für einen sechsmal höheren Schnittschutz als mit handelsüblichen Lederhandschuhen.*
  • Edelstahl- und Kevlar®-Fasern bieten einen Schnittschutz der Ebene 3 nach EN388.
  • Gel-Polster reduziert Schwingungs- und Stoßeinwirkungen. Nitrilschaum für einen sicheren Nass- und Trockengriff.
  • Anatomisch geformt und atmungsaktiv: Die Handschuhe lassen sich länger für verschiedene Arbeiten tragen.

 

*Ergebnisse basieren auf den von Ansell intern ermittelten Daten des ActivArmr-Trägermaterials mit Intercept Technology® im Vergleich zu handelsüblichen Lederhandschuhen (3/11).



Anwendungsbereiche:
  • Positionierung
  • Führen von schweren Maschinen
  • Gerüstbau
  • Einstellen und Testen von Hydraulikanlagen
  • Brechen und Entladen von Erz
  • Vormahlung
  • Reparatur von Hydraulikanlagen
  • Produktprüfung
  • Förderband- und Strebwartung
  • Allgemeine Pumpenarbeiten
  • Arbeiten mit Werkzeugen
  • Wartung und Reparatur von Ventilen und Leitungen
  • Handhabung gezackter Metalle
  • Anlagenwartung, Gerüstbau, Handhabung von Rohren, Isolierungen, Klempnerarbeiten und Sandstrahlen
  • Führen von Schwermaschinen


Standards:
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI ABR 4
  • ANSI Cut A4
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare in einem Beutel; 6 Beutel pro Karton
Weitere Informationen:
Länge:
269-278 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
10
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X31D
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 250,80*
€ 296,83008*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 306,14004*
€ 377,03004*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 308,35008*
€ 391,97004*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 377,03004*
€ 448,66575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 365,60004*
€ 435,06405
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 361,51008*
€ 430,197
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 339,22008*
€ 403,6719
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 335,65008*
€ 399,4236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,55008*
€ 389,7846
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 324,07008*
€ 385,6434
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 306,14004*
€ 364,30665
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 25,51167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.