| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000348100 Herst.-Nr.: 97003100 EAN/GTIN: 0076490479022 |
| |
|
| | |
| Ansell 97-003 Gr. 10 ActivArmr™ Bau-Handschuh Kevlar, Nitril, Stoßschutz Klettverschluß Intercept Technology® für einen sechsmal höheren Schnittschutz als mit handelsüblichen Lederhandschuhen.* Edelstahl- und Kevlar®-Fasern bieten einen Schnittschutz der Ebene 3 nach EN388. Gel-Polster reduziert Schwingungs- und Stoßeinwirkungen. Nitrilschaum für einen sicheren Nass- und Trockengriff. Anatomisch geformt und atmungsaktiv: Die Handschuhe lassen sich länger für verschiedene Arbeiten tragen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 97003100 | Werksnummer: | 2480409810 | Gewicht netto Kg: | 0,140000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10 | Material: | Nitril | Produktart: | Bau-Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kevlar handschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 249,46* | € 276,72* | | | | Lager 1955 | | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 251,73* | € 303,86004* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 314,22* | € 377,53008* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 373,81008* | € 441,52008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 20,9775* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 607,72008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|