Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell HyFlex® 11-421, Größe 6,0
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Mercateo
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-1351899
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
11421060
EAN/GTIN:
0076490448608
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hohe Flexibilität und Robustheit, optimale Fingerbeweglichkeit
Typ:
Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz
Leichter Handschuh mit einer glatten, sensitiven Beschichtung aus einer wasserbasierten Synthetikmischung.
Innenhand beschichtet.
Nahtloser schwarzer Nylonträger (13-Gauge).
Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.
Silikon- und DMF-frei.
Nicht geeignet für den Kontakt mit sauren Lebensmitteln.
Exzellenter Tragekomfort.
Exzellente Abriebfestigkeit.
Der HyFlex® 11-421 ist mit einem Indikator (Grün) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).
Anwendungsbereiche:
Greifen und Befestigen von Komponenten
Endmontage
Endbearbeitung:
Handinnenflächenbeschichtet
Standards:
EN 388:2016
EN 388:2003
CE Number
EN 420:2003 + A1:2009
ANSI ABR 4
ANSI Cut A1
EN 388:2016 +A1:2018
EN ISO 21420:2020
Food Type: Rubber
Category II
REACH Compliant
Verpackungseinheit:
12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
235-260 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Ja
Größe:
6
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3121A
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutzhandschuh gr. 6 ansell
,
pu beschichtete handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
,
Mechanikerhandschuh
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 3,08*
Lager 1955
24 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,13*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 3,48*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,57*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,27*
€ 3,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 42,84* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 11421 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
11421100
ab € 2,28*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11421 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
11421110
ab € 2,29*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11421 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
11421070
ab € 2,29*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11421 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
11421080
ab € 2,28*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11421 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
11421090
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen