Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Ansell AlphaTec® 58-001 ESD, Größe 9,0
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-1311967
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
58001090
EAN/GTIN:
0076490617837
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ergonomisch konzipierter, komfortabler Chemikalienschutz
Typ:
Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz
Nitrilbarriere als wirksamer Schutz
vor zahlreichen häufig verwendeten Chemikalien.
Der AlphaTec® 58-001 bietet einen Chemikalienschutz des Typs A gemäß der neuen EN ISO 374:2016.
Einzigartige Nitrilmischung für eine wirksame Dissipation statischer Aufladungen. Vertikalwiderstand: <1x10^8 Ohm
Vollständige Daten über die Permeation von Chemikalien: www.ansellguardianpartner.com
Anwendungsbereiche:
Montage und Prüfung von Komponenten
Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel
Galvanisieren, Beschichten, Versiegeln, Maler- und Lackierarbeiten
Warenannahme
Transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen
Öffnen von Schmelzöfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, BTX-Prozessanlagen
Reinigen von Öfen, Destilliergeräten, Pumpen, Ventilen und Leitungen, BTX-Prozessanlagen
Grip Design:
Ansell Grip™ Technology
Standards:
EN 388:2016 +A1:2018
EN 420:2003 + A1:2009
EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-5:2016
EN 1149
EN 16350:2014
EN 16350:2014
EN 388:2016
EN ISO 374-1:2016
Verpackungseinheit:
12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Grün
Dicke:
0.38 mm
Länge:
330
Silikonfrei:
Ja
Größe:
9
Latexfrei:
Nein
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4101X
Schutz gegen chemische Risiken:
AJKLOPT
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Produkttyp 2:
ESD Handschuhe
Marke:
Ansell
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
mechanischer schutzhandschuh gr. 11 ansell
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
,
1832800009
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
17 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 4,77*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 3,81*
€ 5,07*
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 5,54*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 3,92*
€ 5,67*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 11,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paar
ab 15 Paar
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell AlphaTec 87108 Handschuhe Größe 10,5
Ansell
87108105
ab € 18,99*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 87108 Handschuhe Größe 7,5
Ansell
87108075
ab € 19,00*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 87108 Handschuhe Größe 8,5
Ansell
87108085
ab € 19,05*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 87108 Handschuhe Größe 9,5
Ansell
87108095
ab € 18,97*
Ähnlich
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 10,5
Ansell
87118105
ab € 1,69*
Ähnlich
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 6,5
Ansell
87118065
ab € 23,76*
Ähnlich
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 8,5
Ansell
87118085
ab € 1,72*
Ähnlich
Ansell Alphatec 87118 Handschuhe Größe 9,5
Ansell
87118095
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen